画像準備中

RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857280 品番734-7328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

接点構成 = SPDT
実装タイプ = パネルマウント
動作特性 = ラッチ
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
末端様式 = はんだ
アクチュエータタイプ = トップ
長さ = 12.7mm
幅 = 6.6mm
深さ = 6.35mm
寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm
接触抵抗 = 10mΩ
定格電圧 = 28V dc
動作温度 Max = +85℃
RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5 秒間のウェーブソルダリングに適しています 黒いナイロンアクチュエータ、 DAP ケース、ステンレススチールハウジング 用途: 携帯型製品、計装機器、白物家電、医療、 IT 、通信機器の基板又はフロントパネル・コントロールなど

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする