画像準備中

RS PRO スケール防止剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857350 品番738-2738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スケール防止機構 = 電解,磁気
接続 = 22 mm プッシュフィット
最大流量 = 64.8L/min
接続サイズ = 22mm
接続ねじの種類 = プッシュフィット
WRAS. Calコンビ 磁気 / 電解スケール防止剤です。
プッシュフィット継手、 22 mm ユニット固定、 22 → 15 mm ステムアダプタ x 2 (インサートを含む) コレットクリップ x 2. 取り付け説明書 永久保証登録カード. CalCombi Mini マグネット式電解スケール防止剤です. この 2 つの用途を備えた装置は、冷水電源に取り付けて、ボイラー、シャワー、シリンダなどの暖房機器から石灰が生成されないようにすることができます。
CalCombi Mini は極性を一定に誘導し、現在の建築規制に従って水垢の蓄積を防止します。
WRAS認定 接続: 22-15 mm プッシュフィットステムアダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする