タイプ = ケーブルエントリーシール
寸法 = 337 x 78 x 10mm
併用可能製品 = 19インチラック
材質 = PP
RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。
このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。
280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。
RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。
特長. <ul> <li>ポリプロピレン </li> <li>黒色ナイロンブラシインサート </li> <li>空気冷却効率 </li> <li>ケーブル及びパッチコードの配線 </li> <li>カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 </li> <li>19インチラックとの併用に最適 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>壁面 / フロアデータキャビネット </li> <li>データ入力ポイント </li> </ul>