画像準備中

RS PRO 対応製品 30/35 mm Holding Magnet用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857578 品番739-3255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アクセサリタイプ = 対応製品
併用可能製品 = 30/35 mm Holding Magnet
30 / 35 mm 保持マグネット用の RS Pro カウンタRS Pro の対応製品は、電気保持マグネットで使用できます。
基本的に、電磁石用のスチール製アーマチュアプレートです。
固定穴がサイズになっているため、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石に適しています。
スチールにニッケルめっきが施されているため、これらのプレートの磁気は強くなり、保持力が向上します。
ニッケルは極めて耐腐食性に優れ、耐摩耗性に優れた素材です。
このタイプは、重量がわずか 50 g で直径が 40 mm なので、小型軽量です。
このモデルは、 30 / 35 mm サイズの電気保持マグネットで使用します。
RS Pro の品質製品であるこのアーマチュアプレートは、エンジニアによって安全性と信頼性が徹底的にテストされています。
取り扱い時及び梱包時に安全なレベルの静電気放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。
このような対応製品は、セキュリティ Gates や doors のような磁気ロックシステムで一般的に使用されています。
特長と利点.電気保持磁石のカウンターパート .サイズ 30/35 mm 用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 40 mm .重量: 50 g .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする