アクセサリタイプ = 近接フォブ
併用可能製品 = Access Control Kits
アクセス制御キット用 RS Pro キーフォブこの RS Pro キーフォブは、施設の安全性を高めることをお探しの場合に最適なソリューションです。
これは、標準キーよりもセキュリティが高い超小型トークンです。
各フォブには、有効なリーダーに登録可能な固有のコードがあります。
権限のある担当者は、自分の担当者をスキャンして自動ドアのロックを解除するだけです。
これには、従来のキーよりも多くの利点があります。
1 つには、操作が非常に簡単です。
すばやくスワイプするだけで作業できるため、手をいっぱいにすることができる多忙な環境に便利です。
この製品は小型かつ軽量で、キーチェーンに簡単にループできる S リングが付属しています。
これらのアクセス制御フォブは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件、及び ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。
商業、自動車、住宅の安全のために使用されています。
特長と利点.キーフォブ近接タグ .有効なリーダーとの併用 . EM チップセット . 青色 . S リング付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。