曜日別特売

RS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)注文コード09857858品番744-2199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

製品レンジ = RS PRO
電池種類 = アルカリ電池
公称電圧 = 1.5V
端子形状 = スタンダードAh
サイズ = 単三形
IEC規格 = LR6
付属電池の数 = 12
パッケージ本数 = 12
単三電池の標準寸法(直径14.5 mm) (高さ50.5 mm)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする