HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(9kg) 注文コード09858275 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。

冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※購入して頂きます、ユーザー様の順守事項として
RC容器(再生充填容器)の為、空容器をダイキン工業に返却して頂くことが必須になります。
※FAX受領後、手配完了次第、回収業者がお引き取りにお伺いいたします。回収業者からご連絡をさせていただくことがございます。回収に伺うことができない地域などは、着払い返送をお願いすることがございます。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所換気、全体換気を行う。 屋外ではできるだけ風上から作業する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用くを禁止する。 容器は丁寧に取扱い、衝撃を与えたり、転倒させない。 容器の取り付け、取り外しの作業の際は、漏洩させないよう、十分注意する。 多量に吸引すると、窒息する危険性がある。 可燃性ガスと混合すると、発火、爆発の危険性がある。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 ガスの吸入を避けること。
安全な保管条件
熱、花火、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の温度で保管すること。高圧ガス保安法に準拠して保管する。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-28
用途:
エアコン修理
建設業・工事業

そのままでは接続部分の口径が合わなくて使用出来ず、別でボンベアダプターを買う必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
09858275
2019-09-26
用途:
エアコンの冷媒注入
北川マルヰ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

総重量が表記してあったので便利です。返却する際にやり方が解らず戸惑いました。

対象商品:
09858275
2020-09-25
用途:
エアコンの冷媒充填
株式会社アイユー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までは2013年のボンベを使用していましたが、送られてきたものは2002年の再生容器で塗装も雑です。

2人が参考にしています
対象商品:
09858275
2017-07-22
用途:
エアコン

ダイキンなので安心でき、普通に使用できる、中国製は、価格は安いが、信用できない。

2人が参考にしています
対象商品:
09858275
2016-08-30
用途:
エアコンの冷媒充填
有限会社大谷屋酒店 様

ボンベの口金の口径が手持ちのホースに合わずアダブターを買いました、サイフォン式で使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする