画像準備中

RS PRO バイス・万力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859389 品番752-2428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 65mm
ジョー開口 = 60mm
ジョー深さ = 30mm
取付け = クランプ
重さ = 2.1kg
RS Pro G クランプスイベルベンチバイスです. RS PRO のこの軽量ベンチバイスは、汎用用途に最適で、 360 ° 調整できるようにスイベルプラットフォームに取り付けられます。
このバイスは、高品位鋳鉄製で、調整可能な G クランプを備え、表面に固定できます。
クランプ動作が簡単なため、バイスは非常に持ち運びやすく、高い汎用性を発揮します。
固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。
バイスハンドルは簡単に調整でき、金属加工用に部材を接着して固定するために、材料を所定の位置に保持するのに最適です。
一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。
この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。
特長と利点 鋳鉄製のバイス構造 鋼製ジョー 360 ° 回転バイスヘッド G クランプアタッチメント 用途 実際、このミニベンチバイスはエンジニアバイスとも呼ばれ、さまざまな用途に適しています。
作業台の端に固定できるように設計されているバイスでは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途にも耐えることができます。
調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。
やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。
このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。
ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする