工具収納の種類 = 工具キャビネット
ホイール = あり
長さ = 310mm
幅 = 450mm
高さ = 730mm
寸法 = 730 x 450 x 310mm
重さ = 12kg
RS Pro 携帯工具用. RS Pro のこのモバイル工具チェストは、業務用や高度なユーザー向けに汎用性の高い工具収納スペースを提供します。
キャスターホイールにセットされているため、必要な場所に工具や部品を移動する場合に最適です。
十分な収納スペースが確保された内部シェルフ付きのこのユニットは、凹型天板エリアも備え、小さな部品が作業場の床に転がらないようにするのに最適です。
この工具戸棚はシートスチール構造で Durable です。
また、傷を付けないように粉体コーティングが施されています。
最も過酷な環境やヘビーデューティ用途にも対応できる工具収納ソリューションです。
特長と利点 . シートスチール製 耐擦傷性仕上げによるつや消し静電粉体コーティング ロック機構 75 mm径ホイール、ロック付きスイベルキャスター2個、固定キャスター2個 用途 この回転式工具キャビネットは、作業場の近くで必要な工具や部品を保管するのに最適です。
ほとんどの作業環境に適していますが、安全に作業するには床面が平らになっている必要があります。
モバイル工具キャビネットには、新しい工具を取り出すために作業エリアを離れる必要がないため、静的工具ストレージシステムよりも利点があり、時間と労力を節約できます。
この高品質移動式工具キャビネットは、次の用途でよく使用されます。
ガレージ .機械店 工場フロア RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。