固定タイプ = 接着剤
テキストカラー = 赤
背景色 = White
パック入り数 = 120
長さ = 40mm
幅 = 15mm
テキストメッセージ = Rejected
印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。
これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。
このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。
これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。
ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。
; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。
Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。
装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。
キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。
機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。
つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。
キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。