記号の説明 = 自動機械
自己粘着性 = なし
高さ = 300 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/黄
幅 = 250mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 一般警告
RS Pro の危険標識. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。
標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。
特長と利点. .直射日光下の場所での使用に適した防水性、耐退色性インク .粘着式.ビニールで印刷されたステッカー .硬質 PVC により、 1 mm ポリプロピレンの機能性が確保されます .粘着性プラスチック.粘着性の裏地が付いた 1.2 mm 硬質ポリプロピレン . Photoluminescent ( 夜光 ) .暗闇で光る .アルミニウム. 3mm アルミニウムめっき複合材 . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています. 用途. .フォークリフト .建設交通 .ほこりによる危険 .自動機械. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。