画像準備中

RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 PP 黒/黄 電気 サイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09861175 品番763-1588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = Danger Electric Shock Risk
自己粘着性 = なし
高さ = 420 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/黄
幅 = 297mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする