画像準備中

RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 PP 黒/青/白/黄 電気 サイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09861367 品番763-1711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

記号の説明 = 電気関連の危険
自己粘着性 = なし
高さ = 150 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/青/白/黄
幅 = 300mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO7010. 危険 - 通電中の電子機器 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) 安全作業目的や障害発生時は絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 763-1711 は、通電中の電子機器について警告するデュアルメッセージ標識で、安全な作業や故障時に不可欠なメッセージです。
標識の大きさは300 x 150 x 1.2 mmで、白地に黄色 / 黒色及び青色で印刷されます。
ポリプロピレン(PP)を選ぶ理由は何ですか.. この耐摩耗材は、屋内外での使用に最適です。
PPは他のプラスチックより環境に優しく、リサイクル可能なため、標識にも普及しています。
ISO7010の詳細:. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。
色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする