記号の説明 = 危険区域 / 立入禁止
自己粘着性 = なし
高さ = 300 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/赤/白/黄
内容量 = 1
幅 = 500mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = エリアハザード
ISO7010. RS Pro 危険区域認定担当者専用警告標識です. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。
標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。
特長と利点. .あらゆるビジネスやオフィスに適したプロフェッショナルな外観 .硬質 PVC により、機能性が確実になります. 1.2 mm ポリプロピレン .すべての人に明確に見えるサイズ .環境に優しく、耐久性に優れている Durable . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています .仕上げ - サテン .方向.横長. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。