画像準備中

RS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09861936 品番763-2109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色 = 黄/黒
バックの材質 = LDPE
幅 = 75mm
長さ = 100m
厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm
プリプリント = なし
引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm
RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。
危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。
よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。
LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。
テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。
また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。
このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。
特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする