画像準備中

RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09862155 品番764-8713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材料 = ピーク
長さ = 200mm
幅 = 305mm
厚さ = 0.05mm
密度 = 1.26 to 1.32g/cm3
絶縁強度 = 190kV
熱伝導率 = 0.25W/mK
動作温度 Max = +200℃
難燃性 = あり
PEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする