画像準備中

RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 250V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09862277 品番767-5099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定格電流 = 250mA
リード方向 = ラジアル
定格電圧 = 250V
溶断速度 = F
本体材質 = 熱可塑性
本体長さ = 8.35mm
本体幅 = 4.3mm
本体高さ = 7.7mm
ワイヤ長さ = 22mm
ワイヤピッチ = 5.08mm
遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ワイヤ直径 = 0.62mm
RS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする