RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 250V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09862286品番767-5184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

定格電流 = 500mA
リード方向 = ラジアル
定格電圧 = 250V
溶断速度 = SB
本体材質 = 熱可塑性
本体直径 = 8.35mm
本体高さ = 7.7mm
ワイヤ長さ = 22mm
ワイヤピッチ = 5.08mm
遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ワイヤ直径 = 0.62mm
RSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする