曜日別特売

メタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09862828品番770-2977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = ソリッド
幅 = 1000mm
厚さ = 1mm
材質グレード = 304S15
密度 = 8g/cm3
硬さ = 92 HB
カラー = シルバー
熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c
RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 1 m x 1 mm非磁性金属製のこの汎用ステンレススチールシートは、さまざまな用途に使用できます。
このシートは、実績のある RS Pro 製品の一部で、機械装置や化学機器の作成や修理に最適です。
このシートのスチールにはモリブデンが含まれており、耐腐食性があります。
これは、工業用洗濯機や加工工場など、空気中の湿気が予想される用途に適していることを意味します。
この丈夫さにより、化学産業にも適しています。
モリブデンを添加すると、溶接と成形が簡単になり、現場での修理に便利。
スチールは研磨が容易であるため、修理と交換品をブレンドできます。
安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。
RS Pro 製品に含まれているこの製品は、高品質基準を満たし、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。
特長と利点.頑丈なシルバーカラーの 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 1 m .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする