商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09863029品番770-3598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
フォーム = フラットバー
材料 = ステンレス鋼
長さ = 304mm
幅 = 8mm
材質グレード = 316L
高さ = 7mm
引張強度 = .485MPa
硬さ = 217 HB
密度 = 8g/cm3
RS Pro 304 mm x 8 mm x 7 316 ステンレススチール製角型バーですこの長方形の金属バーを使用して、頑丈で長寿命の構造を作成します。
316 ステンレススチール製で、機械的強度と耐腐食性に優れた、信頼性の高い部品です。
このバーはオーステナイトのステンレススチール製で、モリブデンが含まれています。
この合金内にこの物質が存在するため、通常のステンレススチールよりも耐腐食性が高くなっています。
このバーは、その利便性をさらに高めるために、低レベルの導電性と再活性化を備えており、電気や化学物質による構造物の損傷や干渉を防止します。
金属製バーは、 RS Pro で徹底的にテストされ、信頼性と一貫性のための厳しい規格に適合しています。
これは、建設環境でよく使用されるコンポーネントです。
また、製造や電気用途でも使用されており、化学、海洋、食品、写真機材のコンポーネント部品としても使用されています。
特長と利点. 316 ステンレススチール製バー .耐腐食性オーステナイト鋼製 .フラットな長方形のバー .長さは 304 mm です .幅 8 mm .高さ 7 mm .引張強度: 510 MPa .硬度は 183 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。