画像準備中

流出吸収剤 RS PRO ロール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09863178 品番771-6402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

種類 = ロール
用途 = オイル
吸収容量 = 80L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 4.68kg
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
流出オイル専用吸収シート(ミシン目付きロール). RS Pro標準重量流出物吸収ロールは、流出オイルの清掃専用に設計されており、化学物質を 除く ほぼすべての流出物質を吸収します。
この流出物吸収ロールは白色で見分けやすく、流出オイルの清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。
ロールにはミシン目が付いているため、必要なだけ切り取って流出オイルを処理できるので、この製品は費用対効果に優れたソリューションとなっています。
RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。
流出対策キットや使い捨てバッグもあります。
特長と利点:. . 吸収体ロール。
穴あき。
使いたい分だけ切り離す。
油流出のみ。
吸収性がある。
業界で認められている。
白 - 油流出のみ。
疎水性 - 水をはじき、水に浮く。
ロール・サイズ48cmx4000cm。
パック重量4.68kg。
流出物管理に関する色の定義の説明. . 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. . 白: 流出 オイル 専用. . 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする