画像準備中

流出吸収剤 RS PRO 靴下

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09863196 品番771-6415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

種類 = 靴下
用途 = オイル
吸収容量 = 80L
内容量 = 20
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 11.43
寸法 = 600mm x 450mm x 520mm
RS Pro オイル流出吸収ソックス 流出油に適した RS Pro 吸収ソックスをご紹介します。
ソックスは余分厚い外皮と設計されていて流出を制御するとき優秀な液体の保持を、独特なステッチパターンはソックス GETこのフレキシブルソックスは、プロアクティブで最初の返信用流出物封じ込めに最適な吸収剤で、液体の拡散を制限し、対象領域のサイズを縮小して簡単に清掃できます。
特長と利点: このフレキシブル RS Pro 吸収ソックスは、流出処理に最適です オイルや燃料などのオイルベースの液体の封じ込めと吸収 各吸収ソックスは非常に厚く設計されている 外側の皮膚と独自のステッチパターンで、水分を最大限に保持します 吸収性を備えています 白色なので、吸収されたものを簡単に確認できます 液体のため、ソックスが吸収容量に達したら 屋内外の幅広い用途に最適です さまざまな用途に対応 機械や流体のベース周辺への配置に最適です 液漏れや液漏れを吸収するための保管場所です どのソックも、 1 ソックあたり 4 リットルの液体を吸収することができます ソックス 20 個パックで提供されます サイズ: 7.5 cm x 1.2 m 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: 吸収剤又は流出ソックスは、液体又は油の流出が発生したときに使用する流出吸収剤の一種です。
ソックスの利点は柔軟で、流出区域に合うように成形できることである、 多くの場合、オイルや液体が拡散しないようにする封じ込めバリアの一種として形成され、こぼれた液体がすぐに発生する場所で大きなリスクをもたらします。
パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、この流出防止製品をコスト効果の高い方法であらゆる種類の液体の流出に対処できます。
この丈夫で Durable ソックスは次のようなあらゆる用途で使用できます。
工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 ソックスは再使用できますか. いいえ、このソックスは再使用できません。
また、吸収された液体に従って廃棄する必要があります 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする