画像準備中

流出吸収剤 RS PRO 枕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード09863221 品番771-6430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

種類 = 枕
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 36L
内容量 = 8
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 3.58
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
Chemical Pillow. Chemical Pillow High strength spun bond outer skin Soft for using where space is a limited Highly absorbent virgin polypropylene fill Absorbs 4.5 litres Size: 38 x 23 cm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする