画像準備中

流出物収容製品 RS PRO パッド8枚、 1.2mソックス3枚、ゴミ袋2枚、ジッパータイ2個、取扱説明書1冊、クリップトップバッグ1個 600mm x 150mm x 480mm オイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード09863257 品番771-6468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

用途 = オイル
吸収容量 = 15L
サイズ = 600mm x 150mm x 480mm
オイル流出処理キット. オイル流出キットは、オイルの流出やリークに素早く対応する場合に最適です。
流出キットは、単一使用向けに設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする