タイプ = ルーバーパネル ビン材質 = PP 全高 = 132mm 全幅 = 150mm 奥行寸法 = 240mm 色 = 赤 収納容器 / パネルキット. 容器式コンテナと壁面取り付け用スチールルーバー付きパネルから構成される完全なキットです。 ワークショップ、倉庫、工場だけでなく、オフィスでの使用にも最適です。 頑丈なポリプロピレン製 コンテナは必要に応じて簡単に取り付け・取り外し可能 スタッキング可能 / パネル取り付け可能