画像準備中

RS PRO バイス・万力

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09863458 品番771-9271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 120mm
ジョー開口 = 150mm
ジョー深さ = 70mm
取付け = ネジ
重さ = 9kg
ドロップ鍛造配管用ベンチバイス. パイプジョー付きドロップ鍛造スチールバイスです。
日常業務でパイプやチューブを扱う配管工に最適です。
表面の高周波焼入れ加工で寿命が長い工具 アクメねじ2本で迅速な調整が可能 密閉構造により内部機構を汚れから保護 研磨機械加工ジョー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする