バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 125mm
ジョー開口 = 160mm
ジョー深さ = 75mm
取付け = ネジ
重さ = 9.3kg
RS Pro ドロップ鍛造平行ベンチバイス. RS PRO の高品質ドロップ鍛造ベンチバイスは、汎用用途に最適です。
平行ジョーで正確にクランプし、バイスは卓上にボルトで固定して、加工物や材料を確実にクランプし、保持するように設計されています。
固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。
バイスハンドルは簡単に調整でき、ローレット加工されたジョーは硬鋼製です。
接着のために材料を所定の位置に保持し、金属加工のために加工物をまとめて保持するのに最適です。
一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。
この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。
特長と利点 誘導硬化ジョー及びアンビル( HRC 52 → 58 ) ジョーアライメントシステムにより、正確なクランプが可能 スライドガイドが汚れを防ぎます 用途 エンジニアバイスとも呼ばれるヘビーデューティベンチバイスで、実際にはさまざまな用途に適しています。
作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。
調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。
やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。
このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。
ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。