画像準備中

RS PRO Fクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09863589 品番771-9338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 500mm
ジョー深さ = 120mm
RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。
家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。
耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。
金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。
スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。
クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。
頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。
特長. <ul> <li>高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ </li> <li>冷間押出レール優れた強度のための </li> <li>スイベルクランプアクション広いクランプ面高い </li> <li>クランプ能力 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>建築 </li> <li>大工 </li> <li>産業 </li> <li>用および家庭用 </li> </ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする