商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09863720品番773-0534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
ネジ接続 = NPT 1/2オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = 欧州式
スレッドサイズ = 1/2インチ
メーカーシリーズ = UM
接続タイプ = ネジ
材料 = はんだごて
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = NPT
最高使用圧力 = 10バール
仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。
これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。
QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。
このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。
特長. <ul> <li>QタイプオスNPTねじクローカップリング </li> <li>外部クロー </li> <li>国内パイプねじ (NPT)接続 </li> <li>鉄 - 亜鉛めっき </li> </ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. <ul> <li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 </li> <li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 </li> <li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業用アプリケーション </li> <li>農業 </li> <li>建設 </li> <li>消防 </li> </ul>