タイプ = Storage Bin
ビン材質 = PP
全高 = 500mm
全幅 = 234mm
奥行寸法 = 140mm
色 = 青
RS Pro シェルフ容器及び仕切り. これらの RS Pro 容器収納セットは、シンプルでありながら効果的なプラスチック製収納ボックスです。
幅広い用途に対応できるように設計されています。
収納容器は、さまざまな環境で省スペースソリューションを実現します。
RS Pro は、ポリプロピレン製のこれらのプラスチック製容器を設計しているので、作業が最も忙しい場所でも、すばやく簡単に清掃することができます。
特長と利点. これらのストレージビンは壁面取り付けパネルに取り付けることができるため、部品ビンとして使用できます。
工具やコンポーネントに簡単にアクセスできるので、すべてを整理し、個別のコンテナで簡単に整理できます。
ポリプロピレン製のこれらのRS PROコンテナは、軽量でしかも強力で耐久性に優れた収納スペースです。
プラスチック製収納容器なので、清掃が簡単で衛生的に保つことができます。
これらの収納コンテナは、オフィス、店舗、作業場、ラボ、病院、倉庫、家庭でのシェルフ設置にも適しています。
収納容器を使用する理由. 収納容器ユニットは、モジュラ式の産業用備品で、ほとんどの作業環境に収納ソリューションを提供します。
これらの収納容器は、ユーザーが使いやすく、あらゆるものを収納できるように考え抜かれて設計されています。
プラスチック容器収納ユニットは、人間工学に基づいた設計で、機能的で Durable です。
すべての工具をプラスチック製のパーツ容器に正しく収納する必要がある作業場での使用に最適です。
この収納容器は、壁面に取り付けて床面積、通路、作業台を整頓し、利用可能で危険性がないように設計されています。
プラスチック製の収納ボックスが頻繁に使用される産業は、製薬、リサイクル、繊維などの多数の市場をカバーする製造業です。
近代的な倉庫では、一貫性、信頼性、機能性を提供するハンドリング及びストレージソリューションが必要です。