画像準備中

RS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09864359 品番775-7233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

サイズ = LR44
電池種類 = アルカリ電池
公称電圧 = 1.5V
容量 = 158mAh
端子形状 = スタンダード
直径 = 11.6mm
寸法 = 11.53 x 5.43mm
付属電池の数 = 5
パッケージ本数 = 5
IEC規格 = LR44
RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。
このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。
このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。
酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。
このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。
1パック5枚入りです。
特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。
用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする