画像準備中

RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09864368 品番775-7790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材料 = 綿、プレスペーパー
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.5mm
密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3
絶縁強度 = 10kV/mm
熱伝導率 = 0.5W/mK
動作温度 Max = +120℃
熱衝撃耐性 = あり
ElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする