画像準備中

RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09864377 品番775-7794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材料 = PET
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 1mm
動作温度 Max = +120℃
用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナー
ElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする