画像準備中

RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09864386 品番775-7804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ
動作温度 Max = +550℃
長さ = 5m
直径 = 12mm
RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。
難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。
丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。
火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。
その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。
アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。
</li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。
</li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。
</li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。
</li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする