画像準備中

安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Danger 415 Volts

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09864490 品番776-0964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

記号の説明 = 電気的な危険
ラベル内容 = Danger 415 Volts
テキスト言語 = 英語
自己粘着性 = あり
高さ = 200 mm
材質 = ビニール
色 = 黒/白/黄
幅 = 150mm
ISO 7010. RS Pro 危険安全ラベル. 標準 ISO7010 に適合する RS Pro プラスチック製電気安全危険標識製品。
この標識は、目立つレタリングで、白地に警告文字と警告シンボルが描かれています。
これらの電気危険標識で使用可能なオプション: ; 776-0964 776-0964 - 危険 415 V ラベル、 200 x 150 mm ; 776-0986 776-0986 - 高圧危険ラベル、 200 x 150 mm ; 776-0989 776-0989 - Death ラベルの危険、 400 x 300 mm ; 776-0995 776-0995 - 感電防止危険ラベル、 200 x 150 mm ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。
ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。
これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。
RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。
どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。
この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。
<ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。
色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする