画像準備中

安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール 115V AC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード09864508 品番776-0970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

記号の説明 = 電気的な危険
ラベル内容 = 115V AC
テキスト言語 = 英語
自己粘着性 = あり
高さ = 20 mm
材質 = ビニール
色 = 黒/黄
幅 = 60mm
. RS Pro危険及び警告ラベル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする