ネジ接続 = G 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PCL
スレッドサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = AC
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 17バール
仕上げ = 亜鉛めっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。
バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。
このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。
最大動作圧力35 bar