画像準備中

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09864621 品番776-8346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネジ接続 = Rp 3/8 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = PCL
スレッドサイズ = 3/8インチ
メーカーシリーズ = AC
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = Rp
最高使用圧力 = 17バール
仕上げ = 亜鉛めっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。
バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。
このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。
最大動作圧力35 bar

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする