画像準備中

RS PRO 充電式電池パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09864709 品番777-0380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

電池種類 = ニッケル水素電池
公称電圧 = 12V
セルの数 = 10
容量 = 3.2Ah
端子形状 = タグ
サイズ = サブC
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -10 → +60℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
付属電池の数 = 1
RS Pro 12 V NiMH 充電式バッテリパック、 3.2容量 3.2 Ah の RS Pro 12 V NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリパックで、バッテリのコストを節約できます。
NiMH バッテリは、家庭やビジネスでのさまざまな環境で使用されています。
玩具、照明、スマートホーム機器などの家電でよく使用されています。
10 個のセルを備えたこれらの充電式電池は、玩具などの電力消費量の少ないデバイスで使用した場合、アルカリ電池の容量の約 75 % を提供します。
この製品は、デジタルカメラなどの消費電力の多い用途でアルカリ性能を上回るため、数百回の再充電が可能です。
このバッテリパックは、最大 10 個のサブ C サイズのバッテリを充電でき、動作温度範囲は -10 → +60 ° C ですタグ端子は、ユニットをセルに接続します。
信頼の RS Pro 製品の一部として、この製品は業界標準に照らして徹底的にテストされ、一貫性と耐久性を発揮します。
特長と利点.バッテリー Terminal Type にタグを付けます .サブ C タイプのバッテリに適している . 10 個のセル .動作温度: -10 → +60 ° C .電圧は 12 V です .ニッケル水素 (NiMH) の構成 .容量 3.2 Ah . ANSI/および BS EN の静電要件に適合する条件で梱包 安全性と品質のための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする