画像準備中

RS PRO ノブ 6mm 直径:14.8mm スプライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09864788 品番777-7325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = スプラインmm
ノブ高さ = 15.6mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = アルミニウム
RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする