機能 = 5/2
接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド/スプリング
メーカーシリーズ = MNH
取り付け方法 = NAMUR(ナムール)
ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac
取付ソレノイド = あり
ポート数 = 5 / 2
最大流量率 = 1250L/min
ソレノイドの消費電力 = 3W
最低使用圧力 = 2バール
動作温度 Min = -10℃
ネジ規格 = G
RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。
空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。
このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。
柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。
10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。
RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。
特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。