画像準備中

エアソレノイドバルブ RS PRO MDSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09866100 品番784-0048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

機能 = 3/2
接続ポートのネジ = G 1/8
動作タイプ = ソレノイド/スプリング
メーカーシリーズ = MDS
取り付け方法 = 自立式
ソレノイド電圧 = 24V dc
取付ソレノイド = あり
ポート数 = 3/2
最大流量率 = 450L/min
ソレノイドの消費電力 = 1W
最低使用圧力 = 2バール
危険区域認証 = ATEX℃
ネジ規格 = G
RS Pro 3/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/8 インチ MDS シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのエアフローを管理するために使用します。
3/2 構成でセットアップされています。
つまり、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。
この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途で一般的に使用されます。
自立式バルブは、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。
通電していない場合、スプリングがバルブを始動機能に戻します。
このバルブは、標準の G 1/8 インチねじに取り付けられます。
本質安全バルブとして、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。
450 リットル / 分の流量に対応し、 2 → 10 bar の圧力でも動作します。
この種類のソレノイド - スプリングバルブは一般に、食品及び飲料、化学、水セクタなどの産業で空圧シリンダ又は空圧アクチュエータを制御するために使用されます。
特長と利点.エアソレノイドバルブ .パイロット制御バルブ . G 1/8 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .自立型 .ソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .最大流量は 450 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度 -10 . C .最大動作圧力は 10 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .危険区域 / 爆発物での使用に適した、本質的に安全で ATEX 認定を受けている 雰囲気 .メーカーシリーズは MDS です .静電制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合しています BS EN61340-5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする