制御機構 = プッシュプル
接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm
機能 = 4/2
スレッドサイズ = 4mm
ネジ規格 = プッシュイン
メーカーシリーズ = BHP
コントロールボタン/スイッチカラー = 赤
最高使用圧力 = 16バール
最大流量率 = 300L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 4/2
モデル番号(P) = III B
動力取り出し装置(PTO)制御弁. RSの動力取り出し装置(PTO)制御弁は、パネル / ボディ / ダッシュボード取り付けに最適なうえ、プッシュプルノブ式のアクチュエータを備え、周囲温度-10〜+50 ℃で動作します。
バルブは300 L / 分までの高流量、圧力範囲0〜16 バールに対応できます。
動力取り出し装置制御弁は、商用車の動力取り出し(PTO)用途の制御弁として使用できます。
内蔵ハンドブレーキインターロック安全機能(動力取り出し装置の使用中に車両が運転されるといった事故を防止する機能)が装備されています。
一般産業用途でプッシュプル制御弁として使用できます。