画像準備中

RS PRO 手動バルブ プッシュプル ポート数:4/2 プッシュイン6 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09866136 品番784-0076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

制御機構 = プッシュプル
接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm
機能 = 4/2
スレッドサイズ = 6mm
ネジ規格 = プッシュイン
メーカーシリーズ = ACV
コントロールボタン/スイッチカラー = 赤
最高使用圧力 = 16バール
最大流量率 = 300L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 4/2
モデル番号(P) = III B
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする