画像準備中

RS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09866145 品番784-0079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

制御機構 = レバー
接続ポートのネジ = Metric M5
機能 = 3/2
スレッドサイズ = M5
ネジ規格 = Metric
メーカーシリーズ = BR
最高使用圧力 = 10 バール
最大流量率 = 125L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 3/2
モデル番号(P) = III B
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする