曜日別特売

LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 100KG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09866757品番784-6033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

許容荷重 = 100kg
ホイールタイプ = ゴム
車輪径 = 175mm
折り畳み = あり
フレーム材質 = アルミニウム
RS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。
折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。
大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。
耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。
ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。
ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。
荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。
さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。
これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。
また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。
特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする