画像準備中

RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09866775 品番785-0782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

材料 = マイラー
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.023mm
密度 = 1.3g/cm3
絶縁強度 = 4kV/mm
熱伝導率 = 1.55W/mK
動作温度 Max = +150℃
用途 = 産業用
RS PRO 7

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする