画像準備中

RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09866800 品番785-0805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材料 = ポリプロピレン
長さ = 304mm
幅 = 200mm
厚さ = 0.127mm
密度 = 1035kg/m3
絶縁強度 = 2625kV/mm
熱伝導率 = 1W/mK
動作温度 Max = +115℃
難燃性 = あり
難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。
難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする