ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ
長さ = 150mm
円管外径 = 20mm
材料 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
製品システム = MSM
RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。
AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。
通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。
特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. <I>ロッド </I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm <I>チューブ </I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。