画像準備中

RS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09867500 品番787-3114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

タイプ使用 = ベンチ
以下に最適: = ベンチmm
色 = 黒
長さ = 1.2m
幅 = 600mm
表面のテクスチャのタイプ = スムース
EN61340-5-1に適合 = なし
抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω
材質 = ゴム
IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。
静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。
マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。
これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。
特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。
これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。
これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。
マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。
ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。
静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする